TCI SRL - TCI122804 DC 6W 700MA STMP/U ALIMENTATORE LED - 122804
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 13...13 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza - 26.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703357167
Codice prodotto
TCI122804
Cod. produttore
122804
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
13...13 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
26.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
44 mm
Lunghezza:
46 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


