AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122811 DC 6W 350MA STM/U ALIMENTATORE LED - 122811

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 25...25 V

  • Potenza di uscita - 6...8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703350892

Codice prodotto

TCI122811

Cod. produttore

122811

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

25...25 V

Potenza di uscita:

6...8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

22 mm

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

50 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o conspruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettricheper contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato.Dimensioni molto ridotte e compatte.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura