TCI SRL - TCI122812 DC 6W 250MA STM/U ALIMENTATORE LED - 122812
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...25 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 250...250 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703351622
Codice prodotto
TCI122812
Cod. produttore
122812
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
25...25 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
250...250 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
50 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Singolomorsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Dimensioni molto ridotte e compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Corrente regolata -8 % + 5 % incluse variazioni di temperatura.


