AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI123000/158 EM3 T5/8ME 1-58 EMERGENZA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 58 W

  • Lampada - Lampada a scarica

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703600348

Codice prodotto

TCI123000/158

Cod. produttore

123000/158

Produttore

TCI

Potenza:

58 W

Lampada:

Lampada a scarica

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

Tecnologia a 3 poli. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamentosia in luce continua che in sola emergenza. Funzionamento con ballast elettronicio magnetici. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assolutaaffidabilità nel tempo. Assenza di annerimento dei catodi e maggiore duratadelle lampade. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura“. Indicatore di ricarica a LED.Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in“Modo Riposo” contelecomando esterno centralizzato.Dati tecniciLunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezza cavo LED: 350 mm. Foro di montaggioLED: Ø 9 mm. Frequenza di funzionamento: 20 Khz. Corrente di alimentazione:40 mA max. l 0,9. Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2.Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri.BatterieI KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad altatemperatura. Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportanouna carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (finoa +50°C). Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione. Ciclo di vitasuperiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioninormali: da +5°C a +25°Ccon umidità relativa del 65% ±5%).