AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI123415 DC MAXI JOLLY HC BI ALIMENTATORE LED - 123415

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...44 V

  • Potenza di uscita - 45...55 W

  • Corrente di uscita - 1050...2100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703368316

Codice prodotto

TCI123415

Cod. produttore

123415

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...44 V

Potenza di uscita:

45...55 W

Corrente di uscita:

1050...2100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63.5 mm

Lunghezza:

115.5 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HC/2).Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DCMAXIJOLLY HC/2). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HC BI).Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo.Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare 12 Vmax. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2/ AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm (DC MAXI JOLLY HC/2). Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.