AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI123424 DC JOLLY DALI ALIMENTATORE LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703370289

Codice prodotto

TCI123424

Cod. produttore

123424

Produttore

TCI

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC JOLLY DALI). Protettoin classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC JOLLYDALI). Alimentatore da incorporare (DC JOLLY BI DALI). Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II (DC JOLLY BI DALI). PFC attivo.Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Corrente regolata ±5% incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario percavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC JOLLY DALI). Protezioni: termicae cortocircuito; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezionetermica = C.5.a.