TCI SRL - TCI123458 DC JOLLY DALI BI Alimentatore LED - 123458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 3...48 V
Potenza di uscita - 10...32 W
Corrente di uscita - 250...900 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703369917
Codice prodotto
TCI123458
Cod. produttore
123458
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
3...48 V
Potenza di uscita:
10...32 W
Corrente di uscita:
250...900 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
90 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
I