TCI SRL - TCI123676 MP 32 SLIM ALIMENTATORE LED - 123676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...53 V
Potenza di uscita - 13...32 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703374324
Codice prodotto
TCI123676
Cod. produttore
123676
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...53 V
Potenza di uscita:
13...32 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
237 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I



