AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI125421 DC JOLLY US ALIMENTATORE LED - 125421

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...53 V

  • Potenza di uscita - 13...32 W

  • Corrente di uscita - 250...900 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703371873

Codice prodotto

TCI125421

Cod. produttore

125421

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...53 V

Potenza di uscita:

13...32 W

Corrente di uscita:

250...900 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente edella tensione in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC JOLLYUS). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(DC JOLLY US). Alimentatore da incorporare (DC JOLLY US BI). Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC JOLLY US BI). PFCattivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC JOLLYUS). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.