AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI125450 DC JOLLY US BI Alimentatore LED - 125450

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...50 V

  • Potenza di uscita - 27...27 W

  • Corrente di uscita - 550...550 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703374393

Codice prodotto

TCI125450

Cod. produttore

125450

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...50 V

Potenza di uscita:

27...27 W

Corrente di uscita:

550...550 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente edella tensione in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC JOLLYUS). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(DC JOLLY US). Alimentatore da incorporare (DC JOLLY US BI). Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC JOLLY US BI). PFCattivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC JOLLYUS). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.