AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI125464 DC MAXI JOLLY US DALI BI Alimentatore LE - 125464

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...72 V

  • Potenza di uscita - 54...54 W

  • Corrente di uscita - 750...750 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703378643

Codice prodotto

TCI125464

Cod. produttore

125464

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...72 V

Potenza di uscita:

54...54 W

Corrente di uscita:

750...750 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

79 mm

Lunghezza:

124 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY US).Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC MAXIJOLLY US). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY US BI). Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC MAXI JOLLY US BI). PFCattivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm(DC MAXI JOLLY US). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensionidi rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.