AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127016 DC JOLLY TRT ALIMENTATORE LED - 127016

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...50 V

  • Potenza di uscita - 17...32 W

  • Corrente di uscita - 350...700 mA

  • Altezza - 27 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703370357

Codice prodotto

TCI127016

Cod. produttore

127016

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...50 V

Potenza di uscita:

17...32 W

Corrente di uscita:

350...700 mA

Altezza:

27 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

85 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Consumo in stand-by minore di 0,25 W. Alimentatore da incorporare.Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Fornito di cavi sul primario e secondario per il collegamento. PFC attivo. Correnteregolata ±6 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.