TCI SRL - TCI127032 MINI MD 500 ALIMENTATORE LED - 127032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 50...50 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703361782
Codice prodotto
TCI127032
Cod. produttore
127032
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
50...50 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
I



