TCI SRL - TCI127047 MICRO MD 700 BI ALIMENTATORE LED - 127047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6...14 V
Potenza di uscita - 0...10 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 21.2 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703365957
Codice prodotto
TCI127047
Cod. produttore
127047
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
6...14 V
Potenza di uscita:
0...10 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
21.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
83 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no



