TCI SRL - TCI127051 MP 65 HBI ALIMENTATORE LED - 127051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...70 V
Potenza di uscita - 25...65 W
Corrente di uscita - 350...1200 mA
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703360969
Codice prodotto
TCI127051
Cod. produttore
127051
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...70 V
Potenza di uscita:
25...65 W
Corrente di uscita:
350...1200 mA
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
64 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
I



