AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127082 T-LED 80/700 1-10V SLIM ALIMENTATORE LED - 127082

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 30...120 V

  • Potenza di uscita - 42...80 W

  • Corrente di uscita - 350...700 mA

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703361263

Codice prodotto

TCI127082

Cod. produttore

127082

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

30...120 V

Potenza di uscita:

42...80 W

Corrente di uscita:

350...700 mA

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

360 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Correnteregolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso.Consumo in stand-by minore di 0,5 W. Morsetti di entrata e uscita contrapposti(sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.e.