AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127091 T-LED 80/350 DALI SLIM 1% Alimentatore L - 127091

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 198...264 V

  • Potenza di uscita - 80...80 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703366763

Codice prodotto

TCI127091

Cod. produttore

127091

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

198...264 V

Potenza di uscita:

80...80 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

350 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico.Correnteregolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolatadall’ingresso. Consumo in stand-by minore di 0,5 W. Morsetti di entrata e uscitacontrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.e.