TCI SRL - TCI127130 DC 25W 700MA W HPF ALIMENTATORE LED - 127130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...36 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703361881
Codice prodotto
TCI127130
Cod. produttore
127130
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
15...36 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II



