TCI SRL - TCI127131 DC 25W 600MA HPF ALIMENTATORE LED - 127131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 22...42 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 600...600 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703369849
Codice prodotto
TCI127131
Cod. produttore
127131
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
22...42 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
600...600 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II