AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127134 DC 20W 500MA W HPF ALIMENTATORE LED - 127134

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 22...40 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 28 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703365759

Codice prodotto

TCI127134

Cod. produttore

127134

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

22...40 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

28 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

122 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±7% inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti dientrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singolamorsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.