TCI SRL - TCI127136 DC 22W 2050mA W HPF Alimentatore LED - 127136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 22...22 W
Corrente di uscita - 2050...2050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703366602
Codice prodotto
TCI127136
Cod. produttore
127136
Produttore
TCI
Potenza di uscita:
22...22 W
Corrente di uscita:
2050...2050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



