AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127200 SIRIO 100 Alimentatore LED - 127200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 10...140 V

  • Potenza di uscita - 35...100 W

  • Corrente di uscita - 250...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703359772

Codice prodotto

TCI127200

Cod. produttore

127200

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

10...140 V

Potenza di uscita:

35...100 W

Corrente di uscita:

250...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

40 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

240 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 100). Protetto in classe II controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 100). Alimentatore daincorporare (SIRIO 100 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe diprotezione I e II (SIRIO 100 BI). PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico.Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8mm (SIRIO 100).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazionesu richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).