TCI SRL - TCI127210 SIRIO 100 BI ALIMENTATORE LED - 127210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 10...140 V
Potenza di uscita - 35...100 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Altezza - 40 mm
Larghezza - 59 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703359789
Codice prodotto
TCI127210
Cod. produttore
127210
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
10...140 V
Potenza di uscita:
35...100 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Altezza:
40 mm
Larghezza:
59 mm
Lunghezza:
204 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 100). Protetto in classe II controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 100). Alimentatore daincorporare (SIRIO 100 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe diprotezione I e II (SIRIO 100 BI). PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico.Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8mm (SIRIO 100).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazionesu richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).



