AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127222 SIRIO 150/300-1050 1-10V BILEVEL Alim. L - 127222

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 70...165 V

  • Potenza di uscita - 50...150 W

  • Corrente di uscita - 300...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703361652

Codice prodotto

TCI127222

Cod. produttore

127222

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

70...165 V

Potenza di uscita:

50...150 W

Corrente di uscita:

300...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

40 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

240 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 150).Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO150). Alimentatore da incorporare (SIRIO 150 BI). Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II (SIRIO 150 BI). PFC attivo. Uscitaausiliare 12 V max. 100 mA.Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavidi diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (SIRIO 150).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazionesu richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).