TCI SRL - TCI127360 ATON 30/250-700 BI ALIMENTATORE LED - 127360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...54 V
Potenza di uscita - 13...30 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703365315
Codice prodotto
TCI127360
Cod. produttore
127360
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...54 V
Potenza di uscita:
13...30 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no



