AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127372 ATON 30/250-700 DALI BI Alimentatore LED - 127372

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Corrente di uscita - 250...250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703365964

Codice prodotto

TCI127372

Cod. produttore

127372

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Corrente di uscita:

250...250 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

220 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (ATON). Protetto in classeI contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (ATON). Alimentatoreda incorporare (ATON BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classedi protezione I (ATON BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm (ATON).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.