AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127414 DC MAXI JOLLY HV Alimentatore LED - 127414

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Adatto per tensione continua (lato primario) - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703378957

Codice prodotto

TCI127414

Cod. produttore

127414

Produttore

TCI

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HV).Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DCMAXI JOLLY HV). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HV BI). Utilizzabileper apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC MAXI JOLLYHV BI). PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico.Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni ditemperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min.3 mm - max. 8 mm (DC MAXI JOLLY HV). Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a