AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127486 PROFESSIONALE 42 BI ALIMENTATORE LED - 127486

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...44 V

  • Potenza di uscita - 13...42 W

  • Corrente di uscita - 300...1050 mA

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703369832

Codice prodotto

TCI127486

Cod. produttore

127486

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

3...44 V

Potenza di uscita:

13...42 W

Corrente di uscita:

300...1050 mA

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

33.5 mm

Lunghezza:

97 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (PROFESSIONALE42). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(PROFESSIONALE 42). Alimentatore da incorporare (PROFESSIONALE42 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I(PROFESSIONALE 42 BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min.2 mm - max. 11 mm (PROFESSIONALE 42). Fissaggio dell’alimentatore tramiteasole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.