TCI SRL - TCI127534N SUPER PRO 32/700 Alimentatore elettronic - 127534N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...45 V
Potenza di uscita - 32...32 W
Corrente di uscita - 400...400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703385757
Codice prodotto
TCI127534N
Cod. produttore
127534N
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
15...45 V
Potenza di uscita:
32...32 W
Corrente di uscita:
400...400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43.5 mm
Lunghezza:
108 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I