AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127535 SUPER PRO 32/700 BI Alimentatore LED - 127535

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 15...45 V

  • Potenza di uscita - 32...32 W

  • Corrente di uscita - 400...400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703372863

Codice prodotto

TCI127535

Cod. produttore

127535

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

15...45 V

Potenza di uscita:

32...32 W

Corrente di uscita:

400...400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

33.5 mm

Lunghezza:

88 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SUPER PRO). Protetto in classeII contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SUPER PRO).Alimentatore da incorporare (SUPER PRO BI). Utilizzabile per apparecchi diilluminazione in classe di protezione I e II (SUPER PRO BI). PFC attivo. Correnteregolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscitacontrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario esecondario per cavi di diametro: min. 2 mm - max. 11 mm (SUPER PRO). Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5