AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127906 DC 100W 12V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127906

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Corrente di uscita - 830...830 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Altezza - 46 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703376281

Codice prodotto

TCI127906

Cod. produttore

127906

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Corrente di uscita:

830...830 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

46 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

70.2 mm

Lunghezza:

230 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatoreindipendente IP66, per uso interno ed esterno. Protetto in classe Icontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primarioe secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.