TCI SRL - TCI127909 DC 150W 24V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 47 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010703371446
Codice prodotto
TCI127909
Cod. produttore
127909
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
47 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
78 mm
Lunghezza:
256 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I



