AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127911 DC 200W 24V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127911

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Altezza - 47 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703371453

Codice prodotto

TCI127911

Cod. produttore

127911

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

47 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

256 mm

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatoreindipendente IP66, per uso interno ed esterno. Protetto in classe Icontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primarioe secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.