AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI127951 DC 60W 24V SLIM R ALIMENTATORE LED DIMM - 127951

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 2500...2500 mA

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703360051

Codice prodotto

TCI127951

Cod. produttore

127951

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

2500...2500 mA

Altezza:

21 mm

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolomorsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica ecor tocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi;fusibile di protezione all’ingresso