AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137944/26H BCC 126/2 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944/26H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 158 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703150461

Codice prodotto

TCI137944/26H

Cod. produttore

137944/26H

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

158 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

22 mm

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Altezza:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

Per lampada tipo T-R:

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5 mm2); Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Fornito di coprimorsetti atti a fissare cavi2x0,75 mm2 H03VVH2-F.