AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137946HTC BCC 121 BALLAST ELETTRONICO - 137946HTC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 80 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703150584

Codice prodotto

TCI137946HTC

Cod. produttore

137946HTC

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

80 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

41 mm

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Altezza:

18 mm

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto alcollegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramiteasole per viti M4.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita.