AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137956/4LN BTL 418 BALLAST ELETTRONICO - 137956/4LN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 280 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703150621

Codice prodotto

TCI137956/4LN

Cod. produttore

137956/4LN

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

280 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

29 mm

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Alimentatore elettronico da incorporare. Adatto al collegamento con apparecchidi emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldoper una lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampadaguasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.