TCI SRL - TCI137963 BTL8 236 BALLAST ELETTRONICO - 137963
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 237 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703150263
Codice prodotto
TCI137963
Cod. produttore
137963
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
237 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
30 mm
Altezza:
28.5 mm
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Classe di protezione:
II
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.


