TCI SRL - TCI137968/226 MBQ 226/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 103 mm
Larghezza - 67 mm
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010703150805
Codice prodotto
TCI137968/226
Cod. produttore
137968/226
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
103 mm
Larghezza:
67 mm
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo



