TCI SRL - TCI137969/21MM BCC 121/2 BALLAST ELETTRONICO - 137969/21MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 115 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 34 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150843
Codice prodotto
TCI137969/21MM
Cod. produttore
137969/21MM
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
115 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
34 mm
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
19 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Classe di protezione:
II


