AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137989TC MB 226/2 BALLAST ELETTRONICO - 137989TC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 155 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 38 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703151154

Codice prodotto

TCI137989TC

Cod. produttore

137989TC

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

155 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

38 mm

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Altezza:

20 mm

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

Per lampada tipo T-R:

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno, dalle dimensionicompatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienzaenergetica (EEI=A2).Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensionecon preriscaldo); Lampada guasta; Lampada fine vita.Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti iningresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Fornito di coprimorsetto,atto a fissare cavi 2x0,75 mm2 H03V VH2-F, indispensabile per utilizzoindipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.