TCI SRL - TCI137999/180 BTLT 180 BALLAST ELETTRONICO - 137999/180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 360 mm
Larghezza - 30 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD) - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8010703151345
Codice prodotto
TCI137999/180
Cod. produttore
137999/180
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
360 mm
Larghezza:
30 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì



