AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137999/414L BTLT 414 BALLAST ELETTRONICO - 137999/414L

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 280 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703151369

Codice prodotto

TCI137999/414L

Cod. produttore

137999/414L

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

280 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22.Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezioneconnettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A2. Versione BTL 424 provvisto diconnettori IDC.