TCI SRL - TCI147070 TO 100V/U TRASFORMATORE TOROIDALE - 147070
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 120...120 V
Altezza - 39 mm
Trasformatore di sicurezza - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8010703550278
Codice prodotto
TCI147070
Cod. produttore
147070
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
120...120 V
Altezza:
39 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Protezione corto-circuito:
sì
Diametro:
96 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio


