TCI SRL - TCI147560 TO 250V TRASFORMATORE TOROIDALE - 147560
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altezza - 48 mm
Trasformatore di sicurezza - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8010703550629
Codice prodotto
TCI147560
Cod. produttore
147560
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
48 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Protezione corto-circuito:
sì
Diametro:
118 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio


