AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI162109 DIMLAMPONLED 34 DAB Varialuce LED - 162109

copiacopia
TCI SRL - TCI162109 DIMLAMPONLED 34 DAB Varialuce LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Interruttore

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703752047

Codice prodotto

TCI162109

Cod. produttore

162109

Produttore

TCI

Tipo di accessorio / ricambio:

Interruttore

Colore:

Grigio

DIMLAMPONLED 34 D...: Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di: lampadine a LED dimmerabili delle migliori marche in commercio (la potenzaapplicabile è pari ad un minimo di 4W ad un massimo di 160W) e classiche lampade alogene (potenza da 10W a 160W). Il comando di accensione e spegnimentoavviene mediante pressione sulla manopola, la regolazione mediante la rotazione della manopola stessa. Dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recentitecnologie del microprocessore.Non richiede il collegamento del neutro.Questo modello inoltre dispone della selezione del tipo di funzionamento tramite dip-switch, IGBT (Trailing edge) oppure TRIAC (Leading edge); quest'ultima è necessariaperchè non essendo ancora in vigore uno standard costruttivo relativo alle lampade LED i costruttori scelgono autonomamente il tipo di funzionamento. Inalcuni casi potrebbe verificarsi un'incompatibilità con il regolatore risolvibile con l'utilizzo dei modelli codice ....../LAMPS che necessitano del collegamento del neutro.