TCI SRL - TCI162115 DIM34SL Varialuce universale - 162115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Interruttore
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
8010703752108
Codice prodotto
TCI162115
Cod. produttore
162115
Produttore
TCI
Tipo di accessorio / ricambio:
Interruttore
Colore:
Grigio
DIMLAMPONLED 34 D...: Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di: lampadine a LED dimmerabili delle migliori marche in commercio (la potenzaapplicabile è pari ad un minimo di 4W ad un massimo di 160W) e classiche lampade alogene (potenza da 10W a 160W). Il comando di accensione e spegnimentoavviene mediante pressione sulla manopola, la regolazione mediante la rotazione della manopola stessa. Dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recentitecnologie del microprocessore.Non richiede il collegamento del neutro.Questo modello inoltre dispone della selezione del tipo di funzionamento tramite dip-switch, IGBT (Trailing edge) oppure TRIAC (Leading edge); quest'ultima è necessariaperchè non essendo ancora in vigore uno standard costruttivo relativo alle lampade LED i costruttori scelgono autonomamente il tipo di funzionamento. Inalcuni casi potrebbe verificarsi un'incompatibilità con il regolatore risolvibile con l'utilizzo dei modelli codice ....../LAMPS che necessitano del collegamento del neutro


