TCI SRL - TCI180426 ETDU29 DIMMER SCAT DERIVAZIONE PER LED - 180426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore elettronico di luce
Confezione
1 PZ
EAN
8010703701700
Codice prodotto
TCI180426
Cod. produttore
180426
Produttore
TCI
Modello:
Regolatore elettronico di luce
SED 4.5A R57Dimmer in bassa tensione per strisce LEDDimmer tipo PWM in bassa tensione da incorporare. Alimentazione in bassissimatensione di sicurezza 12 ÷ 24 V. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione III. Morsetti dientrata e uscita su lati contrapposti, sezionemorsetto 2,5 mm2 / AWG13.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte ecompatte.Protezioni: termica e cortocircuito; all’ingresso, inversione polarità; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Modalità di funzionamentoRegolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante funzione PUSH LV, Interfaccia1...10 V (I=0,4 mA) o potenziometro da 100 Kohm. Uscita regolata tramite PWM250 Hz. Selezione dellamodalità di regolazione (1...10 V o Push) tramite dip-switchposizionato sotto al coprimorsetto.Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante la funzione PUSH (secondario,pulsante 24 V):- una pressione breve per accendere e spegnere.- una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa.- la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi.- per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciareil pulsante e dare nuovamente il comandodesiderato;- ripristino del livello di regolazione al ritorno dell’alimentazione.La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve esseremax. 15 m / 49 ft. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m / 49 ft, tenerelo stesso separato dal cavo di rete 100 - 240 V.ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperti privi di spia luminosaincorporata. Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometroelettronico 1...10 Vdc (dimmerazione locale 1…10 V, per connessioniesterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento).


