TCI SRL - TCI183038B NP 603 ACCENDITORE - 183038B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade al neon - no
Con detenzione delle fiamme - no
Larghezza - 30 mm
Lunghezza - 54 mm
Per bruciatori a gas e gasolio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010703376182
Codice prodotto
TCI183038B
Cod. produttore
183038B
Produttore
TCI
Adatto per lampade al neon:
no
Con detenzione delle fiamme:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
54 mm
Per bruciatori a gas e gasolio:
no
Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8. Potenza: 250-1000 W. Tensione: 198-264 V 50/60 Hz.