TCI SRL - TCI183047 P 400 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183047*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 400...400 W
Tensione nominale - 220...240 V
Larghezza - 75 mm
Altezza - 72 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8010703250390
Codice prodotto
TCI183047
Cod. produttore
183047*
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
400...400 W
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
75 mm
Altezza:
72 mm
Lunghezza:
165 mm
• Alimentatori ferromagnetici da incorporare,classe I.• Resinatura in poliestere sotto vuoto.• Protezione termica.• Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C.• Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 2,5 mm2